CART 07RRB5 ID8 Cartuchos con Plaquita PCD Soldada para Fresas Huecas SPN D

N.º do artigo: 3451993
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3451993
EAN/GTIN 7291075583670
Número do fabricante 3451993

Descrição

Descrição:

Cartuchos, Width (W) 11 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.08 mm/tooth
  • Longitud total (OAL): 26.5 mm
  • Width (W): 11 mm