Discos de fibra vulcanizada CERABOND X para acero y acero inoxidable 125

N.º do artigo: 34486202
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Identificação e classificação

Número do artigo 34486202
EAN/GTIN 9003173100080
Número do fabricante 34486202
Número L L50140 2454
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El disco de fibra PREMIUM CERABOND X es perfecto para trabajos de rectificado exigentes en acero y acero inoxidable. Gracias al grano cerámico en combinación con un sistema de aglomerante único, estas herramientas alcanzan un elevado rendimiento de arranque de material durante un largo periodo de tiempo. Los discos de fibra de la serie CERABOND X son sin duda su primera elección para el lijado basto de superficies especialmente duras.

Característica:

  • Forma: Disco de fibra
  • Aptitud del material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : CA-P94 V CA60
  • Dimensiones (P x A / DISPOSITIVO): 125 x 22 / 4 mm
  • Diámetro del recipiente: 125 mm
  • Taladro: 22 mm
  • Tamaño de grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Máximo arranque de material gracias a la estructura única del grano
  • Agresividad constante
  • Máxima vida útil gracias a la capa de refrigeración

Vantagem:

  • Para trabajos de lijado basto y para desoxidar y desbarbar superficies duras de acero y acero inoxidable

Recomendação:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para una máxima abrasión
  • Tamaño de grano 80/120 para lijado fino

Características especiales:
  • Perfecta para acero y acero inoxidable
  • Máximo arranque de material
  • Máxima vida útil gracias a la capa especial de refrigeración