Descrição:
Taladros de carburo, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 8 mm, propiedad del refrigerante (CSP) Refrigerante a través, dirección (MANO) derecha, diámetro de perforación (DC) 6,5 mm, número de bordes de corte (NOF) 2, longitud de mandril (LCF) 24 mm, rango L/D 3xD, longitud total (OAL) 62 mm, longitud efectiva (LU) 35 mm
Característica:
- Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 8 mm
- Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
- Dirección (MANO): Mano derecha
- Diámetro de perforación (DC): 6,5 mm
- Taladro Bit Tamaño / Diámetro de corte (DC): - Métrico 6,5 mm
- Número de cantos de corte (NOF): 2
- Longitud de varilla de sujeción (LCF): 35 mm
- L/D rango 3xD
- Número de dientes 2
- Longitud total (OAL): 62 mm
- Tolerancia del diámetro de la caña (TCDMM): h6
- Longitud del eje (LS): 19 mm
- Eje de Weldon
- Longitud útil (LU): 24 mm