SCD0359-0850-0394IXC20 IC908 broca de carburo sólido con canales de refrigerante internos, profundidad de perforación 20xD, para el mecanizado de materiales ISO-K

N.º do artigo: 3444194
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3444194
EAN/GTIN 7291075560589
Número do fabricante 3444194

Descrição

Descrição:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.394″, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.359″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.359″, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 9.05″, Longitud total (OAL) 11.417″, Longitud utilizable (LU) 8-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.394″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales 0.359″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.359″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.359″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 9.05″
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL): 11.417″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.575″
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU): 8-1/2″