Broca de carburo sólido SCD 045-158-060 IXC30 IC908 con canales de refrigerante internos, profundidad de perforación 30 veces D, para el mecanizado de materiales ISO-K

N.º do artigo: 3444139
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3444139
EAN/GTIN 7291075560275
Número do fabricante 3444139

Descrição

Descrição:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 165 mm, Longitud total (OAL) 215 mm, Longitud utilizable (LU) 158 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 4.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 4.5 mm
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 165 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL): 215 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 36 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU): 158 mm