CCGW 060204S W-MT BI30H Plaquitas Positivas Rómbicas de 80º con Una Punta CBN Wiper y Desprendimiento Plano para Aceros Templados y Fundición

N.º do artigo: 3436442
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3436442
EAN/GTIN 7291075506655
Número do fabricante 3436442

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 6.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 6.35 mm
  • Tamaño Inserto 21.51S
  • Espesor de la plaquita (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.05 mm/rev