CCGW 060202S-MT BI05H Plaquita rómbica positiva de 80° con punta de CBN y ángulo de desprendimiento plano para acero templado y fundición gris

N.º do artigo: 3436280
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3436280
EAN/GTIN 7291075504354
Número do fabricante 3436280

Descrição

Descrição:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 0,2 mm, longitud del borde de corte (L) 6,4 mm, diámetro Incírculo (IC) 6,35 mm, espesor de inserción de corte (S) 2,38 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 0,2 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 6,4 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 0,2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje (D1): 2,8 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 6,35 mm
  • WSP tamaño 21.50.
  • Espesor de inserción (S): 2,38 mm
  • Alimentación máxima 0,2 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,03 mm/rev.