TCGW 16T312S BI25HC Plaquitas Positivas Triangulares de 60º con 1 Punta con la Parte Superior de CBN. Para Aceros Templados y Fundición

N.º do artigo: 3435298
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 3435298
EAN/GTIN 7291075533415
Número do fabricante 3435298

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 16.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 9.52 mm
  • Tamaño Inserto 32.53S
  • Espesor de la plaquita (S): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.05 mm/rev

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a