MTECM 0250C65 20UN IC908 Portaherramientas de metal duro para roscado interior, Plomo x3 con orificio de refrigeración, para perfiles de rosca UN.

N.º do artigo: 3432808
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3432808
EAN/GTIN 7291075568929
Número do fabricante 3432808

Descrição

Descrição:

Fresa de roscar - Maciza, diámetro de montaje, lado máquina (DCONMS) 6,35 mm, diámetro de corte (DC) 4,7 mm, longitud total (OAL) 63,5 mm, diámetro nominal de la rosca 1/4, diámetro nominal de la rosca 1/4, tamaño de la rosca 1/4, tamaño de la rosca 1/4

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6,35 mm
  • Diámetro de corte (DC): 4,7 mm
  • Longitud total (OAL): 63,5 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Tipo de forma de hilo (THFT): UN60
  • Rosca Diámetro nominal 1/4
  • Longitud útil (LU): 25,9 mm