Descrição:
El disco de ventilador SUPERPUESTO PREMIUM es su socio confiable cuando se trata del post-procesamiento preciso de un costura de garganta, una ranura o una ranura. Para lograr esto perfectamente y procesarlo, esta herramienta está equipada con laminillas, que se extienden unos 10 mm más allá del borde del cuerpo portador. Además, el disco de ventilador SUPERPUESTO impresiona con su rendimiento de eliminación y durabilidad/duración/vida útil.
Característica:
- Forma: 27A DISCO DE LAMINAS
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA 60 Q- B..
- Dimensión (D x H): 115 x 22,23 mm
- Diámetro: 115 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: Lijadora angular
Vantagem:
- Ideal para post-procesamiento de costuras de filete, ranuras y ranuras gracias a laminillas sobresaliente de 10 mm
- Muy buen rendimiento de eliminación y vida útil
Vantagem:
- Para aplicaciones de molienda exigentes en varios grados de acero y acero inoxidable
- Para el procesamiento de áreas de difícil acceso
Recomendação:
- Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
Características especiales:
- Perfecto para el mecanizado de costuras de filete en acero y acero fino
- Excepcional rendimiento de remoción
- Vida de servicio muy larga