MTECBF 1614H26 14W IC908 Fresas de metal duro para roscar interior o exterior con agujero para refrigerante. Destinadas a Perfiles de Rosca BSF/BSP.

N.º do artigo: 3394889
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3394889
EAN/GTIN 7291075551884
Número do fabricante 3394889

Descrição

Descrição:

Fresadora de rosca - Sólido, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 16 mm, diámetro de corte (DC) 14 mm, longitud total (OAL) 105 mm, rosca por pulgada (TPI) 14 hilos/″

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 16 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Diámetro de corte (DC): 14 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 25,4 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 8
  • Longitud total (OAL): 105 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Tipo de forma de hilo (THFT): WH55
  • Hilo por pulgada (TPI): 14 hilos/″