AVC-D20-SVPCL-11 Cabezales de perforación intercambiables que soportan insertos rómbicos de 35° con holgura de 7° y ángulo de aproximación de 117,5 (refrigeración externa)

N.º do artigo: 3388883
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3388883
EAN/GTIN 7291075566604
Número do fabricante 3388883

Descrição

Descrição:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 20 mm, longitud funcional (LF) 23 mm, Dmin tronzado 25 mm, longitud total (OAL) 23 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS): 20 mm
  • Dirección (HAND): Izquierda
  • Longitud de funcionamiento (LF): 23 mm
  • Ancho de funcionamiento (WF): 14 mm
  • Denominación Placa de corte (MIID): VCMT 221-F3P
  • Dmin Tronzado 25 mm
  • Longitud total (OAL): 23 mm
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF): 5 grados