{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M7 | |
| para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
| para ⌀ da haste roscada d2 | 7 mm | |
| ⌀ da extensão D3 | 8 mm | |
| Extensão K2 | 6,2 mm | |
| Extensão L2 | 70 mm | |
| Extensão L3 | 230 mm | |
| Tipo de produto | Extensão |
| Número do artigo | 338425 5L | |
| EAN/GTIN | 4067263109723 | |
| Número do fabricante | 338425 5L | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |