SPACER STUB 32X20 Anillos Distanciadores Según Norma DIN 2084-B

N.º do artigo: 3380384
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3380384
EAN/GTIN 7291075409567
Número do fabricante 3380384
Número L L24000 138

Descrição

Descrição:

Adaptadores modulares para herramientas, Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm, Longitud del cuerpo (LB) 20 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm