AVC-D40-DDMNR-15 Cabezales de perforación intercambiables que llevan insertos rombicos de 55°

N.º do artigo: 3373700
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3373700
EAN/GTIN 7291075569247
Número do fabricante 3373700

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 110 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 50 mm
  • Ancho funcional (WF): 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DNM# 442(150608):
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 110 mm
  • Longitud total (OAL): 50 mm
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 10 Degrees