Ladies Sweatshirt XXL

N.º do artigo: 337211588600XXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Género Señora
Cor dunkel marineblau
Tamanho unissexo 2XL
Comprimento da manga Manga larga
Tipo de produto Chaqueta sudadera

Identificação e classificação

Número do artigo 337211588600XXL
EAN/GTIN 7330509587812
Número do fabricante 337211588600XXL
Número L L00980 110618
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².

Detalles
Cuello banda

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Corte mujer

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Puño en el extremo de la manga

Descrição:

  • Sudadera suave y cómoda con cremallera completa diseñada para mujer
  • La sudadera tiene cuello alto, cremallera de plástico y dobladillo y puños de canalé
  • Modelo clásico de mujer con corte regular