Descrição:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm, Longitud total (OAL) 63 mm
Característica:
- Arbor Style B
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 31.75 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 85 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 100 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX): 100 mm
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 8
- Profundidad máxima de corte (APMX): 1.5 mm
- Diámetro del núcleo (DHUB): 70 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
- Longitud total (OAL): 63 mm
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 16 Degrees