MD-MNC 330-IMH32-169-W5 Cabezales de broca IMH intercambiables con un cabezal de broca piloto SUMOCHAM y plaquitas de corte trigonal periférico

N.º do artigo: 3338015
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3338015
EAN/GTIN 7291075570625
Número do fabricante 3338015

Descrição

Descrição:

Brocas modulares, diámetro de corte (DC) 33 mm, código de tamaño del asiento de inserción de corte (SSC) 5

Característica:

  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Diámetro de corte (DC): 33 mm
  • Código de tamaño de asiento de inserción de corte (SSC): 5
  • Insertar la designación (MIID): ICP 169-MNC
  • Longitud del punto (PL): 3 mm
  • Longitud del collar (LPR): 35 mm