MM GRIT18K140-005-3T6 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de Pequeño Diámetro para el Fresado de Ranuras

N.º do artigo: 3329113
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid

Identificação e classificação

Número do artigo 3329113
EAN/GTIN 7291075439885
Número do fabricante 3329113
Número L L24060 54

Descrição

Descrição:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.8 mm, Diámetro de corte (DC) 17.7 mm, Número de labios (NOF) 3

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 17.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.4 mm
  • Número de labios (NOF) 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a