QCP 080-2M IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM con Doble Gavilán para el Taladrado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

N.º do artigo: 3325606
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 3325606
EAN/GTIN 7291075382020
Número do fabricante 3325606
Número L L24050 1755

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees, Voladizo (LPR) 5.4 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Longitud funcional (LF) 3.78 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0
  • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 1.62 mm
  • Voladizo (LPR) 5.4 mm

Produtos adequados