MTF D100-4-32-30 Fresas Huecas para Roscado con Múltiples Plaquitas

N.º do artigo: 3323476
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 3323476
EAN/GTIN 7291075377262
Número do fabricante 3323476
Número L L24090 14

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 50 mm

Produtos adequados