MT LNHT 3005 11BSPT IC908 Plaquitas para Fresado Exterior e Interior de Roscas BSPT, Perfil Total

N.º do artigo: 3323449
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 3323449
EAN/GTIN 7291075376807
Número do fabricante 3323449
Número L L24290 320

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm, Paso de rosca (TP) 2.309 mm, Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Paso de rosca (TP) 2.309 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

Produtos adequados