MT LNHU 2104 11.5NPS IC908 Plaquitas para Fresado Exterior e Interior de Roscas NPS, Perfil Total, para Accesorios y Juntas Mecánicas de Tubos

N.º do artigo: 3320128
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 3320128
EAN/GTIN 7291075376524
Número do fabricante 3320128
Número L L24290 168

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4.7 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12 mm, Paso de rosca (TP) 2.209 mm, Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 4.7 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPS
  • Paso de rosca (TP) 2.209 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a