PICCO LM050.4-20 IC909 Pastilhas de corte para torneamento de formas com alimentação interna de refrigerante, otimizadas para o processamento de diâmetros precisos em componentes feitos de materiais para tecnologia médica

N.º do artigo: 3309755
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo 3309755
EAN/GTIN 7291075361711
Número do fabricante 3309755
Número L L24030 868

Descrição

Descrição:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Radio de punta (RE) 0.02 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.2 mm, Longitud total (OAL) 34 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 3.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
  • Longitud total (OAL) 34 mm
  • Voladizo mínimo (OHN) 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a