Corte De Herramientas Giratorias Para Me

N.º do artigo: 327616
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
Número do artigo 327616
EAN/GTIN 9009013276168
Número do fabricante 327616
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • El disco de corte de diamante PREMIUM de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas en el mecanizado de herramientas rotativas de metal duro.
  • Gracias al innovador sistema de aglomerante, en combinación con la calidad de grano adecuada, se pueden conseguir unos resultados de corte perfectos y una vida útil máxima.
  • El corte extremadamente frío de estas herramientas da como resultado resultados más precisos y una resistencia al desgaste óptima, lo que eleva sus procesos de fabricación a un nuevo nivel de rendimiento.

Vantagem:

  • Resultados de corte perfectos gracias al innovador sistema de aglomerante y a la calidad de grano adecuada

Vantagem:

  • Velocidad máxima de trabajo de 50 m/s con avance manual o automático

Material:

  • Metal duro

Indicado para:

  • Máquinas de corte fijas

Recomendação:

  • Velocidad máxima de trabajo de 50 m/s con desplazamiento manual o automático

Nota:

  • Disco de corte de diamante de alto rendimiento para su uso en metal duro
  • Para corte en húmedo en máquinas estacionarias