Juego de pinzas SMD Professional ESD en surtido de 5 unid. incl. caja

N.º do artigo: 32349
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Identificação e classificação

Número do artigo 32349
EAN/GTIN 4010995323493
Número do fabricante 32349
Número L L60080 53
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Cumple sus requisitos: Equipamiento especialmente escogido para las aplicaciones más habituales.
  • Reduce sus gastos: Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños.
  • Aplicación: Equipamiento manual de placas de circuitos impresos con componentes SMD o actividades de retoque.
  • 4 Pinzetten in praktischer Metallbox: Universalpinzette Typ AA, Präzisionspinzette Typ PSF, SMD-Pinzette Typ 13 und SMD-Pinzette Typ 59
  • Handbestückung von Leiterplatten oder Nacharbeitstätigkeiten
  • Beschädigungsfreies Fassen dank glatter Greifflächen
  • ESD - Elektrostatisch ableitend und antimagnetisch, schützt elektronische Bauteile
  • DIN EN 61340-5-1.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • con batería / batería recargable: No

Material fornecido:

  • 1x Pinzas universales Professional ESD de tipo AA AA, 130 mm (32318)
  • 1x Pinzas de precisión Professional ESD de tipo PSF PSF, 130 mm (32325)
  • 1x Pinzas SMD Professional ESD de tipo 13 13, 120 mm (32340)
  • 1x Pinzas SMD Professional ESD de tipo 59 59, 117 mm (32344)
  • 1x Caja

Produtos adequados