Pinzas universales Professional ESD de tipo AA AA, 130 mm

N.º do artigo: 32318
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 32318
EAN/GTIN 4010995323189
Número do fabricante 32318
Número L L60080 27
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Pinzas universales para todas las aplicaciones convencionales en el sector de la electrónica.
  • Versión: Resistencia superficial de 10^6 - 10^9 ohmios.
  • Material: Acero inoxidable de una aleación especial de cromo-níquel.
  • IEC 61340-5-1.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tipo: AA
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • Longitud Total (mm): 130 mm
  • con batería / batería recargable: No