Aperta-barras, ⌀ máx. da peça: 65mm

N.º do artigo: 319711 65
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ máx. da peça Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 90 mm
Largura 46 mm
Altura 85,6 mm
Tipo de produto Aperta-barras

Identificação e classificação

Número do artigo 319711 65
EAN/GTIN 4062406239169
Número do fabricante 319711 65
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Novo conceito de aperta-barras – permite agarrar tanto lateralmente como frontal.
  • Permite a utilização automática na operação da máquina ou na sequência do programa com acionamento hidráulico da pinça através da pressão do líquido de refrigeração (3 – 50 bar).
  • Componentes de alta qualidade: corpo base de alumínio anodizado, componentes de desgaste feitos de aço temperado e retificado ou revisto.
  • Mecanismo único com guia de esferas duplas ou princípio de pistão duplo para máxima resistência ao desgaste e manuseamento de peças mais pesadas (tração 26 kg, curso 16 kg).

Vantagem:

  • Sem riscos no componente (incluindo a fixação de peças acabadas).
  • Preensão lateral – A pinça pode ser deslocada para muito perto do mandril rotativo.
  • Movendo pesos altos.
  • Extremamente flexível – a pinça pode ser usada para revólveres VDI e BMT através de vários adaptadores aparafusados. Interface do mordente de 1/16 polegada × 90°, pelo que também podem ser utilizados mordentes superiores padrão. (BMT apenas com suporte de barras de mandrilar)
  • A pressão e, assim, a força de retenção podem ser parcialmente ajustadas (75 a 100 %).
  • Manutenção extremamente baixa.

Vantagem:

Reaperte a barra na máquina, por exemplo, para máquinas sem um carregador de barras. Remoção automática de componentes acabados e transferência do fuso principal para o contrafuso possível. Área de aperto (com mordentes n.º 319718) 8 – 65 mm.

Acessórios especiais:

Adaptador n.º 319713; 319714; 319716 e mordentes superiores n.º 319718.

Nota:

Instruções de programação ver manual de instruções.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Pinzas para sujetar frontal y lateralmente y tirar hacia adelante piezas de trabajo redondas, hexagonales y cuadradas y barras.
  • Para montar en revólver VDI y BMT.
  • Utilizar solo en combinación con lubricantes refrigerantes.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en un sistema cerrado sin acceso del exterior.
  • Solo abrir en los lugares designados.
  • Después de chocar con otros objetos, reutilizar solo tras una inspección completa.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar como portaherramientas de pinza o accesorio de elevación.
  • No usar con martillo.
  • Solo desmontar en los lugares descritos. No aflojar ningún otro tornillo.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados