ETS D063-06-LN08-M12 Sierras de Tronzado y Ranurado con Conexión Roscada FLEXFIT

N.º do artigo: 3181101
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 3181101
EAN/GTIN 7291075224160
Número do fabricante 3181101
Número L L23980 1225

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Número de labios (NOF) 10, Longitud total (OAL) 35 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Número de labios (NOF) 10
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Longitud total (OAL) 35 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Produtos adequados