Descrição:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″, Cutting Diameter (DC/DCX) 5.73″, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 3.74″, Longitud total (OAL) 2-1/2″
Característica:
- Arbor Style B
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Diámetro de corte (DC): 5″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5.73″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 5.73″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 6
- Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 3.74″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
- Longitud total (OAL): 2-1/2″
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 65 Degrees