MM S-A-H050-ER32-T08-H Mangos para Cabezas MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER y Agujeros de Refrigeración

N.º do artigo: 3105838
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 3105838
EAN/GTIN 7291075286847
Número do fabricante 3105838
Número L L24070 279

Descrição

Descrição:

Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08, Longitud funcional (LF) 60.1 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 11.6 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 50 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08
  • Longitud funcional (LF) 60.1 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Shank Size (SS) ER32