T290 ELN D.50-03-C.50-05 Fresas de haste com pastilhas reverso montadas tangencialmente

N.º do artigo: 3105151
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SUMOMILL
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3105151
EAN/GTIN 7291075260533
Número do fabricante 3105151
Número L L23980 2934

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.197″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 3-1/4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.197″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.79″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Longitud total (OAL): 3-1/4″
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a