SDN D063-04-22-LN08 Sierras Tipo Disco con Arrastre Longitudinal para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 3104938
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série MINI-TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 3104938
EAN/GTIN 7291075219241
Número do fabricante 3104938
Número L L23980 1442

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 14.8 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Número de labios (NOF) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 32 mm, Espesor del núcleo (THUB) 6 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14.8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 32 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 6 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Produtos adequados