APK D20-28-FE JPN Fresas Multidiente para Plaquitas APKT/R-10…

N.º do artigo: 3100247
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3100247
EAN/GTIN 7291075038705
Número do fabricante 3100247
Número L L23980 1302

Descrição

Descrição:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 28 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 28 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR
  • Longitud total (OAL) 110 mm

Produtos adequados