Descrição:
El disco de corte PREMIUM para acero garantiza el corte más seguro de cualquier pieza en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para procesar una amplia gama de calidades de acero y es perfecto para el corte estacionario en aplicaciones de corte móvil y transversal en piezas de trabajo con secciones transversales grandes, material macizo y perfiles. Con este producto tiene garantizada la máxima vida útil y una capacidad de corte única, entre otras cosas gracias a nuestro proceso especial de prensado Tyrolit y a las superficies laterales rugosas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y hace que el deslustre de la pieza de trabajo sea cosa del pasado.
Característica:
- Forma: 41F Disco de corte recto, fibra tejida.
- Tamaño de grano: 24
- Vs /máx: 80 m/s
- Aptitud del material: acero
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : A24P-BFP STEEL
- Dimensiones (D x T x H): 350 x 3,5 x 25,4 mm
- Diámetro del recipiente: 350 mm
- Espesor: 3,5 mm
- Taladro: 25,4 mm
- Herramienta para: Máquinas de corte fijas
Vantagem:
- Superficies laterales especialmente rugosas gracias a un proceso de prensado especial, lo que se traduce en una baja fricción lateral y en la ausencia de manchas en la pieza de trabajo.
- El producto ofrece la máxima vida útil y capacidad de corte
Vantagem:
- Para procesar diferentes calidades de acero
- Para cortar piezas de gran sección, material macizo y perfiles
- Perfectas para su uso en máquinas de corte estacionarias en aplicaciones de corte transversal y de desplazamiento
Recomendação:
- Respete la velocidad periférica máxima permitida (80 m/s o 100 m/s)
Características especiales:
- Perfectamente adecuada para piezas con secciones transversales grandes
- Capacidad de corte y vida útil excepcionales
- No mancha la pieza de trabajo