• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Jogo de pinças de aperto ER 15 peças 2−16 mm com vedação e bicos de pulverização, ER 25

N.º do artigo: 309245
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER 25
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo de produto Pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 309245
EAN/GTIN 4045197666703
Número do fabricante 309245
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado. Polido.
Versões vedadas com bicos de pulverização apenas para ⌀ nominal.
⌀ 2 mm sem bicos de pulverização e não vedados.
Forma A.

Material fornecido:

Numa caixa com espuma dura, incrementos de 1 mm.