{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação nominal d | 11 mm | |
| Alojamento | ER 20 | |
| Norma | ISO 15488-B | |
| Concentricidade | ≤ 10 µm | |
| Tipo | 428 E | |
| ⌀ exterior D | 21 mm | |
| Comprimento total L | 31,5 mm | |
| Tipo de produto | Pinça de aperto |
| Número do artigo | 308930 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197151308 | |
| Número do fabricante | 308930 11 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |