• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Cone de contração térmica 3°, extra estreito, HSK-E 40 A = 60, ⌀ de fixação D1: 3

N.º do artigo: 308321 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 40000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 3 mm
Alojamento HSK-E 40 A = 60
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma E
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 40000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 60 mm
⌀ exterior D 10 mm
⌀ D2 6 mm
Tipo de produto Mandril de contração

Identificação e classificação

Número do artigo 308321 3
EAN/GTIN 4045197875396
Número do fabricante 308321 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Superfícies funcionais HSK processadas.
  • Design fino (contorno de 3°).

Design extrafino.
Qualidade de balanceamento 2,5/40 000 rpm.

Vantagem:

  • Especialmente na construção de ferramentas e moldes.
  • Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Chave de caixa n.º 309890. Extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410 tam. 12/3 e 12/4. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354450.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados