Casquilho redutor SK / MK para lingueta de expulsão, forma AD, BT 50, MK interior: 1

N.º do artigo: 303087 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MK interior Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 6383
  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 15000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento BT 50
Norma DIN 6383
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 15000 min-1
Concentricidade ≤ 8 µm
Projeção medida A 45 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tipo de produto Adaptador de alojamentos

Identificação e classificação

Número do artigo 303087 1
EAN/GTIN 4062406109257
Número do fabricante 303087 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Interior e exterior retificados.

Vantagem:

Para fixação de ferramentas com haste MK.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308806.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados