{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para pinças de aperto ER | 32 | |
| Alojamento | SK 40 | |
| Norma de alojamento | DIN 2080 | |
| Concentricidade | ≤ 3 µm | |
| Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
| Projeção medida A | 50 mm | |
| ⌀ exterior D | 50 mm | |
| Rosca M | M16 | |
| Porca de aperto ER sobressalente | 32 | |
| Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
| Número do artigo | 302465 32 | |
| EAN/GTIN | 4250122600107 | |
| Número do fabricante | 401.02.20.50 | |
| Fabricante/responsável | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |