3/8″ Llave de vaso XZN M14

N.º do artigo: 3020-120 M14
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 3020-120 M14
EAN/GTIN 4991644038831
Número do fabricante 3020-120 M14
Número L L60050 6810
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 120 mm
  • Dimensión D2: 22 mm
  • Altura: 93,5 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • M14
  • XZN
  • Superficie: cromado + fosfatado de zinc
  • Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas