{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| ⌀ exterior D | 20 mm | |
| L1 | 40 mm | |
| ⌀ D2 | 9,8 mm | |
| Comprimento total L | 150 mm | |
| Tipo de produto | Mandril de superfície |
| Número do artigo | 300415 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197700889 | |
| Número do fabricante | 300415 6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |