Suporte para pontas de alisamento com diamante Cabeça roda para a esquerda, Tamanho da haste: 10-16

N.º do artigo: 291407 10-16
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 10-16 mm
Tipo de produto Ferramenta com cilindro de compressão liso

Identificação e classificação

Número do artigo 291407 10-16
Fabricante/responsável Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrição

Versão:

Cabeça de ferramenta giratória (faixa de ajuste de ±90°).

Vantagem:

Qualidade de superfície Rz < 1 µm possível.

Vantagem:

Para processamento de materiais até 65 HRC. Ideal para processamento de superfícies com contornos contínuos complexos.
Para alisamento de contornos ininterruptos (convexos, côncavos, cilíndricos, cónicos), bem como superfícies planas. Também adequada para aplicações até ao encosto.

Material fornecido:

Tamanho da haste 10 com adaptador de haste 12 mm × 12 mm e 16 mm × 16 mm.

Atenção:

As pontas alisadoras de diamante têm de ser encomendadas em separado!

Nota:

As recomendações de aplicação detalhadas encontram-se no manual de instrução fornecido.