Recartilha PM, BL 15°, ⌀ do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes: 10X3/0,5

N.º do artigo: 290266 10X3/0,5
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo do recartilhado BL 15°
para norma DIN 82
Material de corte PM
⌀ do recartilhado d2 6 mm
Tipo de produto Recartilha

Identificação e classificação

Número do artigo 290266 10X3/0,5
Fabricante/responsável Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
160
Alumínio (apara curta)
N
110
Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
85
Aço < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Nota:

  • Tamanho 21,5×5×8 adequado para ferramentas Quick.
  • Outros tamanhos disponíveis a pedido.