{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Divisão dos dentes | 1 | |
| Modelo do recartilhado | BR 30° | |
| para norma | DIN 82 | |
| Material de corte | PM | |
| ⌀ do recartilhado d1 | 25 mm | |
| Largura do recartilhado b | 8 mm | |
| ⌀ do recartilhado d2 | 6 mm | |
| Tipo de produto | Serrilhador |
| Número do artigo | 290181 25X8/1,0 | |
| EAN/GTIN | 4030741167195 | |
| Número do fabricante | 41007743 | |
| Fabricante/responsável | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |