Recartilha PM, BR 30°, ⌀ do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes: 10X4/0,5

N.º do artigo: 290181 10X4/0,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Divisão dos dentes 0,5
Modelo do recartilhado BR 30°
para norma DIN 82
Material de corte PM
⌀ do recartilhado d1 10 mm
Largura do recartilhado b 4 mm
⌀ do recartilhado d2 4 mm
Tipo de produto Serrilhador

Identificação e classificação

Número do artigo 290181 10X4/0,5
EAN/GTIN 4030741198069
Número do fabricante 41010092
Fabricante/responsável Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
35
Aço < 500 N/mm²
P
60
Aço < 750 N/mm²
P
45
Aço < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Nota:

Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.