ROMPE TUERCAS M18 A M22

N.º do artigo: 289.M22
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
Tipo de produto Arrancatuercas

Identificação e classificação

Número do artigo 289.M22
EAN/GTIN 3662424024955
Número do fabricante 289.M22
Número L L60130 7989
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Permite que una tuerca redondeada o atascada sea soplada sin dañar la varilla roscada

Característica:

  • D [mm]: 39
  • D min.-max. [mm]: 22-27
  • D1 [mm]: 56,5
  • D2 [mm]: 16
  • L [mm]: 148
  • [g]: 600