Mono Inherente Sin Mangas Azul Marino/Amarillo Alta Visibilidad C48

N.º do artigo: 288715128933C48
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 288715128933C48
EAN/GTIN 7330509931011
Número do fabricante 288715128933C48
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Descrição:

Mono sin mangas repelente al aceite, la suciedad y el agua que ofrece la protección adecuada en entornos difíciles. Este mono sin mangas, ligero, duradero, cómodo y sin metales, está fabricado con un material inherente y dispone de inserciones elásticas en la espalda para una mayor comodidad y libertad de movimientos. Los bolsillos del pecho se pueden separar en la parte inferior para trabajar inclinados hacia delante. Bolsillos reforzados para rodilleras que se pueden abrir desde abajo. Certificado según EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471.