Surtido de aprendices en la L-BOXX 136

N.º do artigo: 2835983
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 2835983
EAN/GTIN 4010886939390
Número do fabricante 2835983
Número L L60160 2286
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Equipo básico para todos los oficios
Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

Característica:

  • Almacenamiento: L-BOXX
  • Anchura total [mm]: 360 mm
  • Altura total [mm]: 155 mm
  • Longitud total [mm]: 443 mm
  • Material: plástico ABS
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados