C6 MAHD-JHP Porta-Adaptadores MODULAR-GRIP para Alta Presión de Refrigerante con Cono CAMFIX

N.º do artigo: 2801871
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Identificação e classificação

Número do artigo 2801871
EAN/GTIN 7291075309959
Número do fabricante 2801871
Número L L23920 2038

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 50 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Ancho funcional (WF) 32.5 mm
  • Longitud total (OAL) 88 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados